KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-208 15,47x3,53mm

  • ERIKS:11099803
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 82.60

-

4+

CHF 71.10

13.92%

10+

CHF 62.30

24.58%

20+

CHF 55.80

32.45%

30+

CHF 52.00

37.05%

50+

CHF 50.70

38.62%

100+

CHF 48.90

40.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns