KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-207 13,87x3,53mm

  • ERIKS:11099772
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 79.50

-

4+

CHF 68.30

14.09%

10+

CHF 59.90

24.65%

20+

CHF 53.60

32.58%

30+

CHF 50.00

37.11%

50+

CHF 48.70

38.74%

100+

CHF 47.00

40.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
13.87 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
207
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns