

CHF 71.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.80 | - |
4+ | CHF 61.80 | 13.93% |
10+ | CHF 54.20 | 24.51% |
20+ | CHF 48.50 | 32.45% |
30+ | CHF 45.20 | 37.05% |
50+ | CHF 44.10 | 38.58% |
100+ | CHF 42.50 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 205 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |