CHF 837.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 905.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 837.50 | - |
4+ | CHF 759.00 | 9.37% |
10+ | CHF 753.00 | 10.09% |
20+ | CHF 747.50 | 10.75% |
30+ | CHF 741.50 | 11.46% |
50+ | CHF 730.50 | 12.78% |
100+ | CHF 723.50 | 13.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.62 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 176 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |