KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-174 221,92x2,62mm

  • ERIKS:11273320
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 759.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 820.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 759.00

-

4+

CHF 688.00

9.35%

10+

CHF 682.50

10.08%

20+

CHF 677.50

10.74%

30+

CHF 672.50

11.40%

50+

CHF 662.50

12.71%

100+

CHF 656.00

13.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
221.92 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
174
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6375
Temperaturbereich
von -20 bis 275 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns