CHF 740.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 800.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 740.50 | - |
4+ | CHF 671.50 | 9.32% |
10+ | CHF 666.00 | 10.06% |
20+ | CHF 661.00 | 10.74% |
30+ | CHF 656.00 | 11.41% |
50+ | CHF 646.00 | 12.76% |
100+ | CHF 639.50 | 13.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.22 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 172 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |