KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-171 202,87x2,62mm

  • ERIKS:11218821
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 730.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 789.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 730.50

-

4+

CHF 662.00

9.38%

10+

CHF 657.00

10.06%

20+

CHF 652.00

10.75%

30+

CHF 647.00

11.43%

50+

CHF 637.00

12.80%

100+

CHF 630.50

13.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns