

CHF 576.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 623.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 576.50 | - |
4+ | CHF 494.00 | 14.31% |
10+ | CHF 433.50 | 24.80% |
20+ | CHF 395.50 | 31.40% |
30+ | CHF 369.50 | 35.91% |
50+ | CHF 359.50 | 37.64% |
100+ | CHF 347.00 | 39.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 165 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |