KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-156 107,62x2,62mm

  • ERIKS:11273300
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 373.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 403.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 373.00

-

4+

CHF 321.00

13.94%

10+

CHF 281.50

24.53%

20+

CHF 251.00

32.71%

30+

CHF 234.00

37.27%

50+

CHF 228.00

38.87%

100+

CHF 220.00

41.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
107.62 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
156
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6375
Temperaturbereich
von -20 bis 275 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns