KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-154 94,92x2,62mm

  • ERIKS:11098947
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 308.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 332.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 308.00

-

4+

CHF 265.00

13.96%

10+

CHF 232.50

24.51%

20+

CHF 208.00

32.47%

30+

CHF 194.50

36.85%

50+

CHF 189.50

38.47%

100+

CHF 182.50

40.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns