CHF 239.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 239.00 | - |
4+ | CHF 205.50 | 14.02% |
10+ | CHF 180.00 | 24.69% |
20+ | CHF 161.00 | 32.64% |
30+ | CHF 150.00 | 37.24% |
50+ | CHF 146.00 | 38.91% |
100+ | CHF 141.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 151 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |