KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-150 72,69x2,62mm

  • ERIKS:11098929
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 227.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 227.50

-

4+

CHF 196.00

13.85%

10+

CHF 172.00

24.40%

20+

CHF 153.50

32.53%

30+

CHF 143.50

36.92%

50+

CHF 139.50

38.68%

100+

CHF 134.50

40.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
72.69 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
150
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6375
Temperaturbereich
von -20 bis 275 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns