KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-112 12,37x2,62mm

  • ERIKS:11098061
  • Hersteller:11098061
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 48.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.90

-

4+

CHF 42.00

14.11%

10+

CHF 36.80

24.74%

20+

CHF 33.00

32.52%

30+

CHF 30.80

37.01%

50+

CHF 29.90

38.85%

100+

CHF 29.00

40.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns