KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-106 4,42x2,62mm

  • ERIKS:11091643
  • Hersteller:11091643
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 42.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.80

-

4+

CHF 36.80

14.02%

10+

CHF 32.30

24.53%

20+

CHF 28.90

32.48%

30+

CHF 27.00

36.92%

50+

CHF 26.30

38.55%

100+

CHF 25.30

40.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns