KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm

  • ERIKS:11273298
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 43.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.90

-

4+

CHF 37.70

14.12%

10+

CHF 33.10

24.60%

20+

CHF 29.50

32.80%

30+

CHF 27.60

37.13%

50+

CHF 26.90

38.72%

100+

CHF 25.90

41.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns