KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-041 75,92x1,78mm

  • ERIKS:11095969
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 224.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 224.00

-

4+

CHF 192.50

14.06%

10+

CHF 168.50

24.78%

20+

CHF 150.50

32.81%

30+

CHF 140.50

37.28%

50+

CHF 137.00

38.84%

100+

CHF 132.00

41.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns