KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-040 72,75x1,78mm

  • ERIKS:11095968
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 220.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 220.00

-

4+

CHF 190.50

13.41%

10+

CHF 167.00

24.09%

20+

CHF 149.00

32.27%

30+

CHF 139.00

36.82%

50+

CHF 135.50

38.41%

100+

CHF 130.50

40.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
72.75 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
040
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6375
Temperaturbereich
von -20 bis 275 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns