KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-039 69,57x1,78mm

  • ERIKS:11095967
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 205.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 205.50

-

4+

CHF 177.00

13.87%

10+

CHF 155.00

24.57%

20+

CHF 138.50

32.60%

30+

CHF 129.50

36.98%

50+

CHF 126.00

38.69%

100+

CHF 121.50

40.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns