CHF 131.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 131.00 | - |
4+ | CHF 112.00 | 14.50% |
10+ | CHF 98.10 | 25.11% |
20+ | CHF 87.80 | 32.98% |
30+ | CHF 82.00 | 37.40% |
50+ | CHF 79.90 | 39.01% |
100+ | CHF 77.00 | 41.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.7 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 034 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |