KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-032 47,35x1,78mm

  • ERIKS:11095957
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 119.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 119.50

-

4+

CHF 103.00

13.81%

10+

CHF 90.00

24.69%

20+

CHF 80.30

32.80%

30+

CHF 75.00

37.24%

50+

CHF 73.00

38.91%

100+

CHF 70.60

40.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
47.35 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
032
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6375
Temperaturbereich
von -20 bis 275 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns