CHF 101.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 101.00 | - |
4+ | CHF 86.40 | 14.46% |
10+ | CHF 75.80 | 24.95% |
20+ | CHF 67.70 | 32.97% |
30+ | CHF 63.20 | 37.43% |
50+ | CHF 61.60 | 39.01% |
100+ | CHF 59.40 | 41.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 41 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 030 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |