KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-027 33,05x1,78mm

  • ERIKS:11095936
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 77.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.60

-

4+

CHF 66.80

13.92%

10+

CHF 58.60

24.48%

20+

CHF 52.40

32.47%

30+

CHF 48.90

36.98%

50+

CHF 47.70

38.53%

100+

CHF 45.90

40.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns