CHF 64.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.90 | - |
4+ | CHF 55.80 | 14.02% |
10+ | CHF 48.90 | 24.65% |
20+ | CHF 43.70 | 32.67% |
30+ | CHF 40.80 | 37.13% |
50+ | CHF 39.70 | 38.83% |
100+ | CHF 38.40 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.87 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 025 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |