KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-020 21,95x1,78mm

  • ERIKS:11095829
  • Hersteller:11095829
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 47.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.60

-

4+

CHF 40.90

14.08%

10+

CHF 35.80

24.79%

20+

CHF 32.10

32.56%

30+

CHF 29.90

37.18%

50+

CHF 29.20

38.66%

100+

CHF 28.20

40.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns