KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-008 4,47x1,78mm

  • ERIKS:11095524
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 32.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.59inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.00

-

4+

CHF 27.50

14.06%

10+

CHF 24.10

24.69%

20+

CHF 21.60

32.50%

30+

CHF 20.10

37.19%

50+

CHF 19.60

38.75%

100+

CHF 18.90

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns