

CHF 761.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 822.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 761.00 | - |
4+ | CHF 652.50 | 14.26% |
10+ | CHF 572.00 | 24.84% |
20+ | CHF 511.50 | 32.79% |
30+ | CHF 477.50 | 37.25% |
50+ | CHF 465.00 | 38.90% |
100+ | CHF 449.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |