

CHF 792.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 856.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 792.50 | - |
4+ | CHF 690.00 | 12.93% |
10+ | CHF 605.00 | 23.66% |
20+ | CHF 550.50 | 30.54% |
30+ | CHF 514.00 | 35.14% |
50+ | CHF 500.50 | 36.85% |
100+ | CHF 484.00 | 38.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |