

CHF 449.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 485.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 449.50 | - |
4+ | CHF 386.00 | 14.13% |
10+ | CHF 338.50 | 24.69% |
20+ | CHF 302.00 | 32.81% |
30+ | CHF 282.00 | 37.26% |
50+ | CHF 274.50 | 38.93% |
100+ | CHF 265.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |