

CHF 332.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 332.00 | - |
4+ | CHF 285.50 | 14.01% |
10+ | CHF 250.50 | 24.55% |
20+ | CHF 223.50 | 32.68% |
30+ | CHF 208.50 | 37.20% |
50+ | CHF 203.50 | 38.70% |
100+ | CHF 196.50 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |