

CHF 738.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 798.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 738.50 | - |
4+ | CHF 641.50 | 13.13% |
10+ | CHF 562.50 | 23.83% |
20+ | CHF 513.00 | 30.53% |
30+ | CHF 479.00 | 35.14% |
50+ | CHF 466.50 | 36.83% |
100+ | CHF 451.00 | 38.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |