

CHF 45.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.20 | - |
4+ | CHF 38.80 | 14.16% |
10+ | CHF 34.10 | 24.56% |
20+ | CHF 30.60 | 32.30% |
30+ | CHF 28.50 | 36.95% |
50+ | CHF 27.80 | 38.50% |
100+ | CHF 26.80 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 9.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |