

CHF 662.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 715.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 662.00 | - |
4+ | CHF 569.00 | 14.05% |
10+ | CHF 498.50 | 24.70% |
20+ | CHF 445.00 | 32.78% |
30+ | CHF 415.50 | 37.24% |
50+ | CHF 404.50 | 38.90% |
100+ | CHF 391.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |