

CHF 690.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 745.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 690.00 | - |
4+ | CHF 600.50 | 12.97% |
10+ | CHF 526.50 | 23.70% |
20+ | CHF 479.00 | 30.58% |
30+ | CHF 447.50 | 35.14% |
50+ | CHF 435.50 | 36.88% |
100+ | CHF 421.00 | 38.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |