

CHF 405.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 437.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 405.00 | - |
4+ | CHF 347.00 | 14.32% |
10+ | CHF 304.00 | 24.94% |
20+ | CHF 273.00 | 32.59% |
30+ | CHF 255.00 | 37.04% |
50+ | CHF 248.00 | 38.77% |
100+ | CHF 239.00 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |