

CHF 524.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 566.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 524.00 | - |
4+ | CHF 449.50 | 14.22% |
10+ | CHF 394.00 | 24.81% |
20+ | CHF 353.00 | 32.63% |
30+ | CHF 329.50 | 37.12% |
50+ | CHF 321.00 | 38.74% |
100+ | CHF 309.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |