

CHF 399.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 431.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 399.00 | - |
4+ | CHF 343.50 | 13.91% |
10+ | CHF 301.00 | 24.56% |
20+ | CHF 269.50 | 32.46% |
30+ | CHF 251.50 | 36.97% |
50+ | CHF 245.00 | 38.60% |
100+ | CHF 235.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |