

CHF 656.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 709.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 656.50 | - |
4+ | CHF 570.50 | 13.10% |
10+ | CHF 500.50 | 23.76% |
20+ | CHF 457.00 | 30.39% |
30+ | CHF 426.50 | 35.03% |
50+ | CHF 415.50 | 36.71% |
100+ | CHF 400.50 | 38.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |