

CHF 641.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 693.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 641.50 | - |
4+ | CHF 557.50 | 13.09% |
10+ | CHF 489.00 | 23.77% |
20+ | CHF 440.00 | 31.41% |
30+ | CHF 410.50 | 36.01% |
50+ | CHF 400.00 | 37.65% |
100+ | CHF 386.50 | 39.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |