

CHF 487.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 526.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 487.00 | - |
4+ | CHF 418.00 | 14.17% |
10+ | CHF 366.50 | 24.74% |
20+ | CHF 327.50 | 32.75% |
30+ | CHF 305.50 | 37.27% |
50+ | CHF 297.50 | 38.91% |
100+ | CHF 287.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |