

CHF 45.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.00 | - |
4+ | CHF 38.70 | 14.00% |
10+ | CHF 33.90 | 24.67% |
20+ | CHF 30.20 | 32.89% |
30+ | CHF 28.20 | 37.33% |
50+ | CHF 27.50 | 38.89% |
100+ | CHF 26.60 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 8.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |