

CHF 628.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 679.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 628.50 | - |
4+ | CHF 546.50 | 13.05% |
10+ | CHF 479.00 | 23.79% |
20+ | CHF 431.50 | 31.34% |
30+ | CHF 402.50 | 35.96% |
50+ | CHF 392.50 | 37.55% |
100+ | CHF 378.50 | 39.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |