

CHF 358.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 387.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 358.00 | - |
4+ | CHF 308.00 | 13.97% |
10+ | CHF 270.00 | 24.58% |
20+ | CHF 242.50 | 32.26% |
30+ | CHF 226.00 | 36.87% |
50+ | CHF 220.50 | 38.41% |
100+ | CHF 212.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |