

CHF 455.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 491.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 455.00 | - |
4+ | CHF 390.00 | 14.29% |
10+ | CHF 342.00 | 24.84% |
20+ | CHF 307.00 | 32.53% |
30+ | CHF 286.50 | 37.03% |
50+ | CHF 279.00 | 38.68% |
100+ | CHF 268.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |