

CHF 377.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 377.00 | - |
4+ | CHF 324.50 | 13.93% |
10+ | CHF 284.50 | 24.54% |
20+ | CHF 254.00 | 32.63% |
30+ | CHF 237.50 | 37.00% |
50+ | CHF 231.00 | 38.73% |
100+ | CHF 223.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |