

CHF 42.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.80 | - |
4+ | CHF 36.80 | 14.02% |
10+ | CHF 32.30 | 24.53% |
20+ | CHF 28.90 | 32.48% |
30+ | CHF 27.00 | 36.92% |
50+ | CHF 26.30 | 38.55% |
100+ | CHF 25.30 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 7.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |