

CHF 425.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 459.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 425.00 | - |
4+ | CHF 365.50 | 14.00% |
10+ | CHF 320.50 | 24.59% |
20+ | CHF 286.50 | 32.59% |
30+ | CHF 267.50 | 37.06% |
50+ | CHF 260.50 | 38.71% |
100+ | CHF 251.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |