

CHF 557.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 602.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 557.50 | - |
4+ | CHF 479.50 | 13.99% |
10+ | CHF 420.50 | 24.57% |
20+ | CHF 377.00 | 32.38% |
30+ | CHF 352.00 | 36.86% |
50+ | CHF 342.50 | 38.57% |
100+ | CHF 330.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |