Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 67,7x5mm

  • ERIKS:13215896
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 419.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 453.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 419.50

-

4+

CHF 362.00

13.71%

10+

CHF 317.50

24.31%

20+

CHF 283.00

32.54%

30+

CHF 264.50

36.95%

50+

CHF 257.50

38.62%

100+

CHF 248.50

40.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
67.7 mm
Schnurdicke
5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C