

CHF 406.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 439.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 406.50 | - |
4+ | CHF 349.00 | 14.15% |
10+ | CHF 306.00 | 24.72% |
20+ | CHF 274.50 | 32.47% |
30+ | CHF 256.50 | 36.90% |
50+ | CHF 249.50 | 38.62% |
100+ | CHF 240.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |