

CHF 444.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 479.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 444.00 | - |
4+ | CHF 382.50 | 13.85% |
10+ | CHF 335.50 | 24.44% |
20+ | CHF 298.50 | 32.77% |
30+ | CHF 278.50 | 37.27% |
50+ | CHF 271.50 | 38.85% |
100+ | CHF 262.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 5.3 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |